C11 - Compteur C11 Monophase Mesure Directe 40A Steel - afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation - sortie impulsion - tension1x230 V AC- précision Classe 1 - 1 modules - Certification MID.
Compteurs compacts de base pour une utilisation dans des applications résidentielles pour des maisons unifamiliales ou multifamiliales ou dans des applications autonomes. À utiliser dans un système à quatre fils. Le compteur a des valeurs d'instrumentation. Connexion directe monophasée pour énergie active. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont approuvés CEI. 1000 imp / kWh.
degré de protection (NEMA)
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
signature EDL40
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
classe de précision
taux d'impulsion
étalonné
blocage de retour
type d'impulsion
sortie d'impulsion
type de tarif
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
nombre de positions
fréquence
type de compteur
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
type d'affichage
Modèle type
adapté à
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente